SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3101 Cable memory kit per contattore TeSys Giga LC1G115-225, 3 pole


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481916341
Codice prodotto
SNRLA9G3101
Cod. produttore
LA9G3101
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono kit di memoria cablaggio per contattore TeSys Giga 115-225. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Da utilizzare per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore, rendendo la reinstallazione più rapida e semplice. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.