SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4SKE1E Modulo soppressore - Varistore - 24...48 V CC - LA4SKE1E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione di alimentazione DC - 24...48 V
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110564037
Codice prodotto
SNRLA4SKE1E
Cod. produttore
LA4SKE1E
Produttore
SNR
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione DC:
24...48 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...48 V


