AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1FC Modulo soppressore - Varistore - 50...129 V CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1FC Modulo soppressore - Varistore - 50...129 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 50...129 V

  • Tensione di alimentazione DC - 50...129 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 50...129 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110536959

Codice prodotto

SNRLA4KE1FC

Cod. produttore

LA4KE1FC

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

50...129 V

Tensione di alimentazione DC:

50...129 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

50...129 V

Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA/CC a 50-129V, è composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.