AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1E Modulo soppressore - Varistore - 32...48 V CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1E Modulo soppressore - Varistore - 32...48 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 32...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 32...48 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 32...48 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110230222

Codice prodotto

SNRLA4KE1E

Cod. produttore

LA4KE1E

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

32...48 V

Tensione di alimentazione DC:

32...48 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

32...48 V

Modulo soppressore TeSys K per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN, CAxSK. Da utilizzare con tensione del circuito di controllo 32-48V CA e CC, è composto da una protezione varistore che limita la tensione dei transitori a 2 Uc max. Facile fissaggio a scatto sulla parte anteriore dei contattori (non sono necessari utensili), è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.