SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4EM250FL Modulo di controllo elettronico LC1F - LA4EM250FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo digitale
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Ingresso per collegamento termistore - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757389
Codice prodotto
SNRLA4EM250FL
Cod. produttore
LA4EM250FL
Produttore
SNR
Modello:
Modulo digitale
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Ingresso per collegamento termistore:
no
Funzione di commutazione:
Monostabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
0
Numero uscite elettroniche:
1
Numero di ingressi digitali:
1
Ingresso per dispersione a terra:
no
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
no
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20




