AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN22M Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO + 2NC - Morsetti a vite

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110428445

Codice prodotto

SNRLA1KN22M

Cod. produttore

LA1KN22M

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

LA1KN22M è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). Fornisce 2 contatto NA + 2 contatto NC fino a 10A 690V CA, collegamento mediante morsetti a vite con riferimenti conformi a EN 50012.Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).