AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400DC4TRE Canalis - Unità di derivazione - 400 A per Compact NSX - 3L + N + PE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400DC4TRE Canalis - Unità di derivazione - 400 A per Compact NSX - 3L + N + PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485057712

Codice prodotto

SNRKSB400DC4TRE

Cod. produttore

KSB400DC4TRE

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Canalis, Unità di derivazione, 400A per Compact NSX, 3L+N+PE. gamma prodotto: Canalis - compatibilità gamma: Canalis KS, Canalis KT - polarità unità di derivazione: 3L+N+PE. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel….. Benefici: Condotto estremamente compatto e performante Ogni elemento è REI120 standard (non son necessarie barriere tagliafuoco) Cassette di derivazione compatibili con quelle di KS (stessi codici) Diverse tipologie di alimentazioni per connessione al quadro o al trasformatore Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Emissioni elettromagnetiche ridotte: minori di 0,2microT a 1m dal condotto Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono un interasse di staffaggio di 3m Assenza di alogeni: KT non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel, ospedali, scuole…..