AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SG4 Cassetta di derivazione 160 A Fusibile BS88

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SG4 Cassetta di derivazione 160 A Fusibile BS88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005749

Codice prodotto

SNRKSB160SG4

Cod. produttore

KSB160SG4

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

482 mm

Larghezza:

207 mm

Altezza:

332 mm

SCHNEIDER CASS DER 160A PER FUS BS88 DI DERIVAZIONE PER BLINDOSBARRA