AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET450 Canalis - Elemento rettilineo di trasporto - 630 A - 5 m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET450 Canalis - Elemento rettilineo di trasporto - 630 A - 5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005459

Codice prodotto

SNRKSA630ET450

Cod. produttore

KSA630ET450

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

630 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

5000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

113 mm

Altezza:

146 mm

Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di trasporto di 5m 630A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.