SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET450 Canalis - Elemento rettilineo di trasporto - 400 A - 5 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 5000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480004872
Codice prodotto
SNRKSA400ET450
Cod. produttore
KSA400ET450
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
5000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
0
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
54 mm
Altezza:
146 mm