AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED4156 Canalis - Elemento rettilineo - 400 A - 1,5 m - 6 derivazioni

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED4156 Canalis - Elemento rettilineo - 400 A - 1,5 m - 6 derivazioni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480004803

Codice prodotto

SNRKSA400ED4156

Cod. produttore

KSA400ED4156

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

1500 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

54 mm

Altezza:

146 mm

Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione da 1,5 m 400A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.