AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000EV4203 Canalis - Elemento di colonna - 1000 A - 2 m - 3 uscite con der.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000EV4203 Canalis - Elemento di colonna - 1000 A - 2 m - 3 uscite con der.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Numero di derivazioni - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480003875

Codice prodotto

SNRKSA1000EV4203

Cod. produttore

KSA1000EV4203

Produttore

SNR

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Numero di derivazioni:

3

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Lunghezza:

2 m

Numero di conduttori (senza terra):

4

Con adattatore di dimensione integrato:

Paratia tagliafuoco:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 1000A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Barra principale verticale in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 3 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 1,27 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.