SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DLC43B Angolare orizzontale 4 poli 1000A a misura angolo speciale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scatola di derivazione a L
Numero di poli - 5
Flessibile - no
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3606489510817
Codice prodotto
SNRKSA1000DLC43B
Cod. produttore
KSA1000DLC43B
Produttore
SNR
Modello:
Scatola di derivazione a L
Numero di poli:
5
Flessibile:
no
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1000 A
Numero di conduttori (senza terra):
4
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL:
9001