AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB63SM412 Canalis - Deriv. per disp. mod. a 4 poli - 63 A - Moduli 12 x 18 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB63SM412 Canalis - Deriv. per disp. mod. a 4 poli - 63 A - Moduli 12 x 18 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480006302

Codice prodotto

SNRKNB63SM412

Cod. produttore

KNB63SM412

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 63 A. Fornisce protezione mediante interruttori di circuito miniaturizzati (MCB) e 12 moduli da 18 mm. Montaggio tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE. La porta/il coperchio possono essere aperti a destra. È adatta per i sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. La piastra di occlusione può essere fornita, ma l'interruttore deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.