AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP15D Canalis - Unità di derivazione - 32 A - 1 presa DIN domestica e 1 IEC ind.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP15D Canalis - Unità di derivazione - 32 A - 1 presa DIN domestica e 1 IEC ind.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480006234

Codice prodotto

SNRKNB32CP15D

Cod. produttore

KNB32CP15D

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

2

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tipo di prese:

Presa CEE a 5 poli 16 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Canalis, Unità di derivazione, 32A, 1 presa DIN domestica e 1 IEC ind.. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - compatibilità prodotto: dispositivo modulare - polarità unità di derivazione: 3L+N+PE - apparecchiatura fornita: otturatore . Benefici: .. Applicazioni: ..