AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP11F Canalis - Unità di deriv- 32 A - Vuota 2 NF dom.Schuko. per KNB - 8 mod.da 18 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480006227

Codice prodotto

SNRKNB32CP11F

Cod. produttore

KNB32CP11F

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

4

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

2

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Presa SCHUKO 16 A

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

434 mm

Larghezza:

141 mm

Altezza:

165 mm

Canalis - Unità di deriv- 32 A - Vuota 2 NF dom.Schuko. per KNB - 8 mod.da 18 mm