AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CM55 Canalis - Deriv. per disp. mod. a 4 poli - 32 A - Precablata

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CM55 Canalis - Deriv. per disp. mod. a 4 poli - 32 A - Precablata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480006197

Codice prodotto

SNRKNB32CM55

Cod. produttore

KNB32CM55

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

135 mm

Larghezza:

95 mm

Altezza:

165 mm

Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 32 A. Fornisce protezione mediante interruttori di circuito miniaturizzati (MCB) e 5 moduli da 18 mm. Montaggio tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE; disconnessione mediante estrazione. La porta/il coperchio possono essere aperti sul lato anteriore. È adatta per i sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. La piastra di occlusione può essere fornita, ma l'interruttore deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.