AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4303 Canalis - Elemento rettilineo - 160 A - 3 m - 3 derivazioni

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4303 Canalis - Elemento rettilineo - 160 A - 3 m - 3 derivazioni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003127

Codice prodotto

SNRKNA160ED4303

Cod. produttore

KNA160ED4303

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

5

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

3

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Elemento rettilineo Canalis KN. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettato con 1 circuito abilitante e 3 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,186 pT. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.