AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ABT4 Canalis - Unità alimentazione per KNA - 100 A - Montaggio centrale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ABT4 Canalis - Unità alimentazione per KNA - 100 A - Montaggio centrale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003004

Codice prodotto

SNRKNA100ABT4

Cod. produttore

KNA100ABT4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

112 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

685 mm

Altezza:

127 mm

Canalis, Unità alimentazione per KNA, 100A, Montaggio centrale. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: unità di alimentazione - materiale: alluminio. Benefici: .. Applicazioni: ..