SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2303TW Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 3 m - 1 circuito - Telecomando - Bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757365
Codice prodotto
SNRKBB40ED2303TW
Cod. produttore
KBB40ED2303TW
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di derivazioni:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm