AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2303W Canalis - Elemento rettilineo - 25 A - 3 m - Bianco - L + N + PE - KBA25ED2303W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2303W Canalis - Elemento rettilineo - 25 A - 3 m - Bianco - L + N + PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480000072

Codice prodotto

SNRKBA25ED2303W

Cod. produttore

KBA25ED2303W

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

2

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di derivazioni:

3

Flessibile:

no

Numero RAL:

9003

Larghezza:

30 mm

Altezza:

46 mm

Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.