SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1I023NCH Commutatore a camme - 3 POLI - 45° - 12 A - per Ø22 MM - K1I023NCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore multiplo
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110979152
Codice prodotto
SNRK1I023NCH
Cod. produttore
K1I023NCH
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore multiplo
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


