AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D002ULH Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 12 A - multifissaggio - K1D002ULH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D002ULH Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 12 A - multifissaggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110978544

Codice prodotto

SNRK1D002ULH

Cod. produttore

K1D002ULH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Il commutatore di linea K1 di Schneider Electric a 2 poli è ideale per il controllo diretto di macchine semplici, ha una tensione nominale di 690 V AC e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 ed è installato tramite viti. Questo commutatore di linea offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.