AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIM15H VIGILOHM IM15 - H 110-230 V CA per ospedale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIM15H VIGILOHM IM15 - H 110-230 V CA per ospedale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di impedenza 1 - 50...500 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480321696

Codice prodotto

SNRIMDIM15H

Cod. produttore

IMDIM15H

Produttore

SNR

Soglia di impedenza 1:

50...500 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

96 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...230 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

125...250 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

110 mm

Profondità:

59 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...230 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Secondo le norme IEC, è obbligatorio dotare i locali medici IT di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Tali dispositivi sono dedicati al monitoraggio dei sistemi medici IT AC, DC e ACDC. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazionesarà eseguita in base alle norme relative al settore medico, dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Le impostazioni sono relative alle soglie di allarme di isolamento da 50 kilohm a 500 kilohm, e agli allarmi di surriscaldamento e sovraccarico del trasformatore. Monitora le reti fino a 230V AC, 230 V DC, in architettura medica IT nonché il trasformatore IT medico. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 100 ohm a 10 megohm. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD entro 4 secondi. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 230VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.