AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12C Localizzatore automatico guasti 12 canali, Modbus, 110/440 Vca/cc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12C Localizzatore automatico guasti 12 canali, Modbus, 110/440 Vca/cc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 150 µF

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Indicazione del valore di isolamento - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489504861

Codice prodotto

SNRIMDIFL12C

Cod. produttore

IMDIFL12C

Produttore

SNR

Capacità di dispersione di rete:

150 µF

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

108 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...440 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

100...440 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

110 mm

Profondità:

59 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...440 V

Tensione misurabile:

0...1000 V

Frequenza nominale di funzionamento:

45...65 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino al limite dei toroidi di 1000 V. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Possono essere impostate le soglie di allarme. Visualizza la linea feeder che presenta un guasto di isolamento. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL e l'HMI. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.