AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDCP100 Pinza CP100 per rilevatore guasti mobile, Vigilohm MFL, CP50, diametro 100 mm - IMDCP100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482077553

Codice prodotto

SNRIMDCP100

Cod. produttore

IMDCP100

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Sonda di misurazione

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

3000 A

Questa sonda Vigilohm è progettata per monitorare la corrente e identificare i guasti di isolamento sulle reti elettriche sotterranee / IT dall'alimentazione principale al livello di carica. Deve essere associato al localizzatore di guasti mobile Vigilohm IMDMFLK1 per consentire la visualizzazione in tempo reale della resistenza e della capacità. Questa sonda funziona con una tensione fino a 600V AC/DC Cat III ed è composta da una maniglia, un blocco di sicurezza e un monitoraggio del filtro aperto fino a 3600A. La sonda CP100 è stata progettata per monitorare la corrente all'interno di cavi di grandi dimensioni che arrivano fino a 66 mm di diametro con una precisione da 0,5% a 2,5%. Abilitando il monitoraggio dell'isolamento sul sistema di messa a terra IT, le tre sonde di localizzazione dei guasti della gamma Vigilohm consentono un monitoraggio semplice ed efficace dell'isolamento dei cavi. Il sistema è adattato per reti e cavi a breve o lunga distanza che raggiungono decine di chilometri. Per garantire la veridicità del valore misurato, tenere presente che questa sonda è compatibile solo con il kit IMDMFLK1 e richiede che il segnale sia fornito da un CPI IM400 o XM300. Con un diametro interno di 82 mm, pesa 1,9 kg e misura 334 mm di altezza, 52 mm di larghezza ed è grande 147 mm. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e 55°C e il dispositivo è in grado di tollerare fino all'85% di umidità non condensata. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 70°C. Il colore della sonda è grigio. L'IMDCP100 è certificato IEC61010-1, IEC61010-2 ed EN61326, è un dispositivo di categoria III con un grado di inquinamento di 2. Per un uso corretto, il cavo deve passare attraverso l'apertura della sonda e la sonda deve essere completamente chiusa per assicurare un buon flusso di corrente. Il cavo deve rispettare il diametro massimo indicato sopra e deve essere posizionato al centro dell'apertura della sonda senza toccare il dispositivo. Per una maggiore versatilità nel monitoraggio dei cavi, è possibile utilizzare le sonde IMDCP15 e IMDCP50, che consentono di monitorare i cavi con un diametro rispettivamente di 12 mm e 44 mm. Complessivamente, il kit Vigilohm per la localizzazione dei guasti mobile è composto da tre toroidi di misura e dal portafoglio localizzatore predefinito di isolamento. E abilitare la posizione effettiva dei guasti di isolamento indipendentemente dalla complessità del sistema di messa a terra IT. Questo kit è adattato per reti di messa a terra IT a breve o lunga distanza, complesse o semplici e consente all'utente di gestire tutte le linee di alimentazione necessarie.