AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS2E851PC1F0 Drive integrato ILS con motore stepper - 24..48 V - EtherCAT - 5 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore passo-passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485189482

Codice prodotto

SNRILS2E851PC1F0

Cod. produttore

ILS2E851PC1F0

Produttore

SNR

Modello:

Motore passo-passo

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

2 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

L'azionamento motore integrato con motore passo-passo a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione EtherCAT integrata. Il motore passo-passo a 3 fasi con una tensione di alimentazione nominale di 24 V, 48 V DC, un consumo di corrente massimo di 5000 mA e una velocità nominale di 600 rpm a 48 V e 300 rpm a 24 V. Offre velocità di rotazione media e coppia media con estremità dell'albero non filettata. È dotato di connettori industriali per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). La lunghezza di questo prodotto è 187,3 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2 mm (profondità) x 60 mm (diametro). Pesa 4.4 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CUL, TUV e UL. È conforme alle norme EN 61800-3 2001, IEC 60072-1, EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001-02, EN 50347 e EN/IEC 50178. Supporta il montaggio a flangia da 85 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.