AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1V852PB1A0 Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36V- imp./dir. senza RS422- 5A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore passo-passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757112

Codice prodotto

SNRILS1V852PB1A0

Cod. produttore

ILS1V852PB1A0

Produttore

SNR

Modello:

Motore passo-passo

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

4 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Drive integrato con motore passo-passo, senza riduttore e senza freno d'arresto. Il feedback è dato da una tacca di zero. La sua velocità nominale è 100 giri/min a 24 VCC, 200 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 4,0 Nm. Incorpora 4 segnali che possono essere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da un'elettronica di controllo con un impulso/direzione a 5V e un motore passo-passo a 3 fasi. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm. Viene installato con 4x foridi montaggio da 6,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 99 mm. Pesa 3,6 kg. Integra un'interfaccia impulso/direzione a 5V. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità moltocompatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.