SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A3 Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174 mm- 54:1 - ILE2K661PC1A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0 kW
Tensione nominale - 24 V
Numero di fasi - 1
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 92 1/min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485204796
Codice prodotto
SNRILE2K661PC1A3
Cod. produttore
ILE2K661PC1A3
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0 kW
Tensione nominale:
24 V
Numero di fasi:
1
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
92 1/min
Tipo di tensione:
DC
Corrente nominale:
5.5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
10 Nm
Materiale (del corpo):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri


