SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A1 Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174 mm- 18:1 - ILE2K661PC1A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione - DC
Corrente nominale - 5.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757051
Codice prodotto
SNRILE2K661PC1A1
Cod. produttore
ILE2K661PC1A1
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione:
DC
Corrente nominale:
5.5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
3.5 Nm
Materiale (del corpo):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Altri
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri