AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PB1A3 Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 174mm - 54:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione - DC

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119222334

Codice prodotto

SNRILE1F661PB1A3

Cod. produttore

ILE1F661PB1A3

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione:

DC

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

10 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Motore elettrico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRILE1F661PB1A3 - LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE MOTEUR EC