AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F572PB2A0 Drive integrato ILA con servomotore - 24..36 V - CANopen - conn. PCB - ILA1F572PB2A0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione - DC

  • Corrente nominale - 7 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756894

Codice prodotto

SNRILA1F572PB2A0

Cod. produttore

ILA1F572PB2A0

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione:

DC

Corrente nominale:

7 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.45 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Drive integrato con servomotore sincrono AC senza riduttore, senza freno d'arresto. Il feedback è fornito da un encoder multigiro. La sua velocità nominale è 2600 giri/min a 24 VCC, 4300 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 0,45 Nm. Incorpora 4 segnali che possono essere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da componenti elettronici di controllo con un'interfaccia di comunicazione per il bus CANopen DS301 e un servomotore sincrono AC. Le sue velocità di trasmissione sono 50, 100, 125, 250, 500, 800 e 1000 kbaud. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 57 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 5,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 66,6 mm. Pesa 1.7 kg. Integra un'interfaccia CANopen DS301. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità molto compatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.