SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZCCNAC1 Connettori alimentazione AC (5 pcs/set)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
5 PZ
EAN
2000005756733
Codice prodotto
SNRHMIZCCNAC1
Cod. produttore
HMIZCCNAC1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
È un accessorio di manutenzione utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIZCCNAC1 è un accessorio di manutenzione per il connettore di alimentazione AC. Pesa 0,20 kg. Sono compatibili con i PC Harmony P6 Advanced Box. Viene venduto in 5 pezzi/set. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.