AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6SSD256 Unità interna, Harmony P6, SSD 2,5", 256 GB per prodotti configurati - HMIYP6SSD256

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6SSD256 Unità interna, Harmony P6, SSD 2,5", 256 GB per prodotti configurati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di memoria - 256 GB

  • Modello - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. velocità di lettura al secondo - 350 MB

  • Max. velocità di scrittura al secondo - 200 MB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756641

Codice prodotto

SNRHMIYP6SSD256

Cod. produttore

HMIYP6SSD256

Produttore

SNR

Capacità di memoria:

256 GB

Modello:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. velocità di lettura al secondo:

350 MB

Max. velocità di scrittura al secondo:

200 MB

Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6SSD256 è un'unità a 256 GB SSD high endurance 2,5"con interfaccia SATA III. Pesa 0,20 kg. Sono compatibili con tutti i PC Harmony P6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.