AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR23P4 Harmony P6 modulo plug-in, 4x RS-232C, 1 connettore D-Sub 37 pin, 2.400...115.200 bps

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR23P4 Harmony P6 modulo plug-in, 4x RS-232C, 1 connettore D-Sub 37 pin, 2.400...115.200 bps

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756610

Codice prodotto

SNRHMIYP6MPR23P4

Cod. produttore

HMIYP6MPR23P4

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Si tratta di un modulo di interfaccia dedicato utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6MPR23P4 è un'interfaccia non isolata RS-232 4x con 1 connettore maschio D-Sub 37 pin. Pesa 0,30 kg. Sono compatibili con tutti i PC Harmony P6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.