SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6LSMCA Harmony P6 security software McAfee


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005756559
Codice prodotto
SNRHMIYP6LSMCA
Cod. produttore
HMIYP6LSMCA
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Si tratta della licenza McAfee utilizzata con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6LSMCA è la licenza del software di sicurezza. Sono compatibili con tutti i PC Harmony P6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.