AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIGK2310 Magelis GK 2016 con display 5.7 QVGA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIGK2310 Magelis GK 2016 con display 5.7 QVGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1024

  • Max. risoluzione verticale - 1024

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480992087

Codice prodotto

SNRHMIGK2310

Cod. produttore

HMIGK2310

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Max. risoluzione orizzontale:

1024

Max. risoluzione verticale:

1024

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

Diagonale dello schermo:

5.7 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

265 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Memoria Applicazioni / Backup:

128000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

Numero di tasti funzionali, programmabili:

14

Numero dei tasti con LED:

24

Numero dei tasti di sistema:

8

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Con uscita stampante:

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza della cornice frontale:

220 mm

L'interfaccia uomo-macchina (HMI) GK keyboard-touchscreen di Schneider Electric è alimentata con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 5,7 pollici con 320 x 240 pixel (QVGA), un tastierino completo e 128 MB EPROM. Dispone inoltre di uno slotper scheda 1SD, porte USB 1host + 1 mini-B, 1 porta RS232C, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia operatore HMI keyboard-touchscreen è ideale per il controllo completo di un sistema di automazione nel settore industriale, come macchine complesse, macchine CNC, macchinari per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre 14 tasti funzione dinamici, 10 tasti funzione statici, 12 tasti alfanumerici, 8 tasti di servizio e un mouse industriale per il puntatore.