AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3XFH Unità di base, Harmony GTUX, Serie eXtreme Box full coated

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...12 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 5

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756443

Codice prodotto

SNRHMIG3XFH

Cod. produttore

HMIG3XFH

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

5

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

3

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

131 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

45 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Memoria Applicazioni / Backup:

512 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

no

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

no

Con prescrizioni (operative):

Con uscita stampante:

Numero di lingue online:

10

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

no

Temperatura di esercizio:

-30...70 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

188 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di moduli eXtreme Box. Questi moduli eXtreme per esterni sono una gamma di HMI ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È progettato con una memoria di backup di NVRAM 512kB,una memoria di sistema di 1 GB e una RAM interna di 256MB. Offre resistenza atmosferica con rivestimento completamente conforme alla norma IEC/EN 60721-3-3 Classe 3C3. È dotato di protocollo Ethernet TCP/IP 2x e può funzionare tra range di temperatura da -30°C a 70°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,9 kg. È compatibile con i display HMIDT35XFH, HMIDT65XFH,HMIDT75XFH. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.