AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT75XFH Pannello touchscreen EXtreme, Harmony GTUX, display da 15 W full coated

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756405

Codice prodotto

SNRHMIDT75XFH

Cod. produttore

HMIDT75XFH

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È dotato di uno schermo resistivo analogico single-touch LCD da 15,6"con risoluzione 1366 x 768 pixel. Offre resistenza atmosferica con rivestimento completamente conforme alla norma IEC/EN 60721-3-3 Classe 3C3. Può funzionare in un campo di temperatura da -20°C a 60°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 48W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 408 mm (larghezza) x 264 mm (altezza) x 68 mm (profondità) e pesa 4,8 kg. È compatibile con il modello HMIG3XFH Box. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.