SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDL Evlink controller, Ecostruxure EV Charging Expert, 100 terminali dinamico - HMIBSCEA53D1EDL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di carica - 2.5 A
Consumo di energia - 16 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no
Con interfaccia di comunicazione - sì
Numero massimo di punti di carica controllabili - 200
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Colonnine Ricarica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481455536
Codice prodotto
SNRHMIBSCEA53D1EDL
Cod. produttore
HMIBSCEA53D1EDL
Produttore
SNR
Corrente di carica:
2.5 A
Consumo di energia:
16 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:
no
Con interfaccia di comunicazione:
sì
Numero massimo di punti di carica controllabili:
200
Larghezza:
157 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
46 mm




