AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU225 Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 220-240 V CA 50Hz - GVAU225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU225 Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 220-240 V CA 50Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110345995

Codice prodotto

SNRGVAU225

Cod. produttore

GVAU225

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sgancio elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 220-240V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0.35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamentomediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).