AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU116 Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 110-115 V CA 60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU116 Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 110-115 V CA 60Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110345957

Codice prodotto

SNRGVAU116

Cod. produttore

GVAU116

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...115 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 110-115V AC 60 Hz per interruttori per motori GV2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0.35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).