SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AP02 Manovra rotativa rinviata rossa - accessorio di controllo per interruttore automatico TeSys GV7 e TeSys GV5 - GV7AP02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - sì
Con bloccaporta - no
Chiudibile a chiave - no
Con manopola rosso / gialla - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110567342
Codice prodotto
SNRGV7AP02
Cod. produttore
GV7AP02
Produttore
SNR
Con asse prolungato:
sì
Con bloccaporta:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con manopola rosso / gialla:
sì
Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV5, GV6, GV7 montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP55 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 185-600 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).


