SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE02N6 Interruttore salvamotore magnetotermico 2A 50kA capic. - GV4PE02N6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.8...2 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 34...34 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
2000005756047
Codice prodotto
SNRGV4PE02N6
Cod. produttore
GV4PE02N6
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.8...2 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
34...34 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.37 kW
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.75 kW
Larghezza:
81 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
116 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
155 mm
Potenza dissipata:
13.8 W