AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2PC01 Contenitore TeSys GV2 - per TeSys GV2P/L - manovra nera - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2PC01 Contenitore TeSys GV2 - per TeSys GV2P/L - manovra nera - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480400605

Codice prodotto

SNRGV2PC01

Cod. produttore

GV2PC01

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

88 mm

Profondità:

163 mm

Altezza:

166 mm

Questo prodotto è un involucro per Tesys GV2P e GV2P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.