AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP03 Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. a incasso

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP03 Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. a incasso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110446982

Codice prodotto

SNRGV2MP03

Cod. produttore

GV2MP03

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP41

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

93 mm

Profondità:

98 mm

Altezza:

133 mm

Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD sul lato RH di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,