AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME206 Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 13-18A - capic. occh.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 13...18 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 223...223 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110609745

Codice prodotto

SNRGV2ME206

Cod. produttore

GV2ME206

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

13...18 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

223...223 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

18 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.2 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

15 kA

Altezza:

89 mm

Potenza dissipata:

2.5 W

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 18 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 7,5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 13-18 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),