SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME16AE11TQ Interruttore automatico GV2-ME - 9-14 A - 3 3d - sganciatore magnetico termico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9...14 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 170...170 A
Numero di poli - 3
Confezione
24 PZ
EAN
2000005755811
Codice prodotto
SNRGV2ME16AE11TQ
Cod. produttore
GV2ME16AE11TQ
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
9...14 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
170...170 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
14 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
78.2 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
15 kA
Altezza:
89 mm
Potenza dissipata:
2.5 W