SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME06 Interruttore automatico magnetotermico GV2ME con controllo a pulsante e range regolazione protezione termica da 1 A a 1,6 A, 3P, connessione a vite - GV2ME06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1.6 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 22.5...22.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110343052
Codice prodotto
SNRGV2ME06
Cod. produttore
GV2ME06
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1...1.6 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
22.5...22.5 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
230...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1.6 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.25 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.55 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
78.2 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
89 mm



