SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G454 Sbarra a 3 poli - 63 A - 4 derivazioni - Passo 54 mm - GV2G454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 216 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110555875
Codice prodotto
SNRGV2G454
Cod. produttore
GV2G454
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
216 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
54 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Sezione:
0 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
11 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA


